FLUKE ITALIA SRL - FLK2157280 1577 MULTIMETRO CON MISURA ISOLAM 500/10 - 2157280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Stromversorgung - Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja
Isolationswiderstandsmessbereich - 0.1...600 MOhm
Packung
1 ST
EAN
0095969262965
Artikelnummer
FLK2157280
Herstellernummer
2157280
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1...600 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Niederohmmessung:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Schnittstelle:
nein


