Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2151015 BP881 ADATTATORE BNC MASCHIO/SPINA A BAN - 2151015

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2151015 BP881 ADATTATORE BNC MASCHIO/SPINA A BAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 500 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969261609

Artikelnummer

FLK2151015

Herstellernummer

2151015

Hersteller

FLK

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

500 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

sonstige

La resistente struttura in nylon protegge il termometro mantenendolo a portata di mano, la chiusura con gancio per bracciale fornisce un accesso rapido e una chiusura sicura.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie