FLUKE ITALIA SRL - FLK2149098 TP81 2 PINZETTE FORATURA ISOLANTE R+N - 2149098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Messkreiskategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969261272
Artikelnummer
FLK2149098
Herstellernummer
2149098
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Messkreiskategorie:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
sonstige
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


