FLUKE ITALIA SRL - FLK2132831 TL238 SET DI: CAVI, PROLUNGA E PUNTALI R - 2132831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie - CAT IV
Isoliermaterial - Silikon
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
0095969255417
Artikelnummer
FLK2132831
Herstellernummer
2132831
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT IV
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Gli utilizzatori della serie 80 possono usufruire del sistema di aggancio magnetico a scatto. Il guscio a scatto, facile da pulire, è in grado di assorbire gli urti e di proteggere il multimetro digitale ed è stato appositamente studiato per poter appendere i multimetri sulla maggior parte delle superfici metalliche.


