Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2107742 TP165X PUNTALE REMOTO PER 165X,166X,150X - 2107742

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2107742 TP165X PUNTALE REMOTO PER 165X,166X,150X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969245944

Artikelnummer

FLK2107742

Herstellernummer

2107742

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Sonda di controllo remoto Fluke TP165X: sonda ultrasottile con pulsante di prova, pensata per misurare punti di difficile accesso mantenendo la visuale sul pannello. Progettata per l'uso con i tester delle serie 1500 e 1650.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie