Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2096368 L215 KIT LUCE, PROLUNGHE E PUNTALI SUREG - 2096368

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2096368 L215 KIT LUCE, PROLUNGHE E PUNTALI SUREG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969241687

Artikelnummer

FLK2096368

Herstellernummer

2096368

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Set

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

ja

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Fluke L215 Kit luce, prolunghe e puntali SureGrip™

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie