Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616807 BP980 CONNETT A SPINA DOPPIA BANANA (5) - 1616807

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616807 BP980 CONNETT A SPINA DOPPIA BANANA (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 15 A

  • Messkreiskategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969107006

Artikelnummer

FLK1616807

Herstellernummer

1616807

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

15 A

Messkreiskategorie:

sonstige

Puntali di supporto, design a fori con fori di montaggio, Halter ha 10 fessure per cavi fino a 8 mm di diametro, totale di dimensioni 27,9 cm L x 8,9 cm P x 3,2 cm a puntale è no. Morsetto clip è no. Punta di prova è no. Puntali ottica è no. Materiale isolante è PVC.