Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616710 TL950 PUNTALI MINI PINZA, BANANA 4MM R+N

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616710 TL950 PUNTALI MINI PINZA, BANANA 4MM R+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 3 A

  • Messkreiskategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969106962

Artikelnummer

FLK1616710

Herstellernummer

1616710

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

3 A

Messkreiskategorie:

sonstige

Fluke TL950 Puntali mini pinza, banana 4mm R+N