Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616705 TL940 PUNTALI MINI UNCINO, BANANA 4MM R+

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616705 TL940 PUNTALI MINI UNCINO, BANANA 4MM R+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969106955

Artikelnummer

FLK1616705

Herstellernummer

1616705

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Messkreiskategorie:

sonstige

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

8 A

Fluke TL940 Puntali mini uncino, banana 4mm R+N