Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616680 TL932 CAVI DI PROLUNGA R+N (90CM) - 1616680

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616680 TL932 CAVI DI PROLUNGA R+N (90CM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 8 A

  • Messkreiskategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969106931

Artikelnummer

FLK1616680

Herstellernummer

1616680

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

8 A

Messkreiskategorie:

sonstige

Fluke TL932 Cavi di prolunga R+N (90cm)