FLUKE ITALIA SRL - FLK1616632 TL910 CAVO + PUNTALE 1MM BANANA/90 R+N - 1616632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial - Silikon
Strombelastbarkeit - 3 A
Messkreiskategorie - CAT II
Packung
1 ST
EAN
0095969106887
Artikelnummer
FLK1616632
Herstellernummer
1616632
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
3 A
Messkreiskategorie:
CAT II
Fluke TL910 Cavo + puntale banana/90°, punta 1mm, R+N


