FLUKE ITALIA SRL - FLK1610198 TL224 CAVI BANANA/DRITTO-BANANA/90 R+N - 1610198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
0095969103442
Artikelnummer
FLK1610198
Herstellernummer
1610198
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


