Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1592901 175 MULTIMETRO TRMS, 1000V, 10A AC/DC - 1592901

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1592901 175 MULTIMETRO TRMS, 1000V, 10A AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969095921

Artikelnummer

FLK1592901

Herstellernummer

1592901

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Pinze amperometriche Fluke 336 e Fluke 337