FLUKE ITALIA SRL - FLK1592842 179 MULTIMETRO TRMS,1000V,10A AC/DC TEMP - 1592842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
0095969095860
Artikelnummer
FLK1592842
Herstellernummer
1592842
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
10 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
10 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV