FLUKE ITALIA SRL - FLK1278079 AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRADI - 1278079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0095969077323
Artikelnummer
FLK1278079
Herstellernummer
1278079
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
5 A
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


