FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5348123 FEV300-CON-TY2 SPINA PER FEV300/TY2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Adapters - elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter - ja
Verwendbar mit einem Stromzange - nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - nein
Verwendbar mit einem Installationstester - ja
Packung
1 ST
EAN
195112043035
Artikelnummer
FLK5348123
Herstellernummer
5348123
Hersteller
FLK
Art des Adapters
elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter
ja
Verwendbar mit einem Stromzange
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte
nein
Verwendbar mit einem Installationstester
ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester
nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse
nein
Verwendbar mit einem Scopemeter
ja
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera
nein
Geeignet für E-Mobility-Test
ja
Geeignet für Photovoltaik-Test
nein
Messkreiskategorie
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie
300 V
Steckverbindertyp Eingang
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Eingangsspannung
480 V
Max. Ausgangsspannung
480 V
Max. Eingangsstrom
10 A
Max. Ausgangsstrom
10 A
Schutzart (IP)
IP54
Mit Koffer/Tasche
nein
Verschmutzungsgrad
2
Betriebstemperatur
0...40 °C
Länge
110 mm
Breite
60 mm
Höhe
232 mm
Fluke FLK-FEV300-CON-TY2 è un connettore per connettori di carica di tipo 2. Può essere ordinato come accessorio per il FEV300/BASIC o come ricambio per i cavi di ricarica di tipo 2.