FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5117495 ULD420 CERCAFUGHE A ULTRASUONI C/TRASMET
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Einzelmikrofon
Technik - MEMS
Frequenz des Tonsignals - 20...90 kHz
Anzeige - LCD/akustisch
Visuelle Darstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
95969917773
Artikelnummer
FLK5117495
Herstellernummer
5117495
Hersteller
FLK
Sensortyp
Einzelmikrofon
Technik
MEMS
Frequenz des Tonsignals
20...90 kHz
Anzeige
LCD/akustisch
Visuelle Darstellung
nein
Displayauflösung
320x240
Display-Diagonale
6.35 cm
Mit Touchscreen
nein
Videoaufnahme
nein
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Mit Laser
nein
Abstandsmessung
nein
Mit eingebauter Lampe
nein
Kopfhörer
ja
WLAN-kompatibel
nein
Bluetooth-Schnittstelle
nein
Mit Memory-Funktion
nein
Interner Speicher
nein
SD-Kartenslot
nein
USB-Anschluss
nein
Bustyp
sonstige
Akkubetrieben
ja
Batterieart
sonstige
Max. Batterielaufzeit
105 h
Schutzart (IP)
IP40
Länge
183 mm
Höhe
43 mm
Breite
75 mm
In alcune situazioni, macchinari in funzione, sensori di movimento o altre apparecchiature possono generare ultrasuoni forti. Se questo accade, il ricevitore legge la potenza massima del segnale sul display a prescindere dalle impostazioni di sensibilità, e diventa inutilizzabile per individuare le perdite. In casi come questi torna utile la funzione filtro. Premendo il pulsante Filter (Filtro), il ricevitore individua e filtra automaticamente fino a tre frequenze di rumore principali.