FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5009340 PLS 3R Z LIVELLA LASER A 3 PUNTI ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Signalstrecke - 30 m
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 635 nm
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
95969876346
Artikelnummer
FLK5009340
Herstellernummer
5009340
Hersteller
FLK
Länge der Signalstrecke:
30 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Rotierende Signalstrecke:
nein
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
64 mm
Höhe:
104 mm
Länge:
116 mm
Gewicht:
0.6 kg