Startseite

FITRE - FTR7148818 CUFFIA THS1000 TC1 S/CAVO - 7148818

KopierenKopieren
FITRE - FTR7148818 CUFFIA THS1000 TC1 S/CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kopfbügel

  • Anzahl der Lautsprecher - 1

  • Stimmklangfarbe veränderbar - nein

  • Stereo - nein

  • Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075486822

Artikelnummer

FTR7148818

Herstellernummer

7148818

Hersteller

FTR

Ausführung:

Kopfbügel

Anzahl der Lautsprecher:

1

Stimmklangfarbe veränderbar:

nein

Stereo:

nein

Bluetooth:

nein

THS1000TC1 è una prestigiosa cuffia microtelefonica monoauricolare con microfono a cancellazione di rumore sostenuto da un’elegante astina in tubetto d'acciaio con snodo sferico.Questa cuffia possiede parti in plastica colorate in azzurro metallizzatoed ha l'archetto regolabile realizzato in acciaio anodizzato nero. Essa risulta leggera e confortevole ed quindi paricolarmente adatta per operatori di call center dislocati in una stessa sala, avvalendosi delle caratteristiche antirumore del microfono. versione monoauricolare ultraleggera microfono a cancellazione di rumore astina reggi microfono in tubetto di acciaio microfono ruotabile per essere indossata su orecchio destro o sinistro cordone con connettore a sgancio rapido pinza ferma-cordone necessita di cordone a sgancio rapido di terminazione, fornito separatamente in base al tipo di apparato al quale va collegato.