FISCHER ITALIA - FIS00696768 FPF-ST 8,0X80 ZPP 50 - 00696768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Trompetenkopf
Länge - 80 mm
Senkkopf - ja
Farbe - Zink
Gewindeverteilung - Teilgewinde
Packung
50 ST
EAN
4048962334234
Artikelnummer
FIS00696768
Herstellernummer
00696768
Hersteller
FIS
Kopfform:
Trompetenkopf
Länge:
80 mm
Senkkopf:
ja
Farbe:
Zink
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Gewindeart:
grob
Kopfbohrung:
nein
Spitzenform:
spitz
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gewindelänge:
50 mm
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Spitze mit Fräsrippen:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Kombigewinde:
nein


