Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00571438 VB A2 STAFFA REGOLABILE - 00571438

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00571438 VB A2 STAFFA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8001132714386

Artikelnummer

FIS00571438

Herstellernummer

00571438

Hersteller

FIS

Staffa regolabile VB A2 Elementi di connessione - Staffa regolabile VB in acciaio inossidabile A2 Vantaggi: La geometria della staffa regolabile VB consente il fissaggio dei profilati per il montaggio con angolazioni comprese tra 45° e 90°. I fori nella piastra di base consentono il fissaggio diretto a parete, a soffitto, o su un profilato.Proprietà Materiale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304 Applicazioni: Elemento per il montaggio di profili FUS con angolo variabile da 45° a 90°. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 90; Lunghezza - l - [mm]: 55; Larghezza - A - [mm]: 42; Spessore: 2; Diametroanello di tenuta: 5; Riferimenti: EAN: 8001132714386 Codice fischer: 571438