Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00571138 TCEI-A2 VITE M8X30 A2 DIN 912 - 00571138

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00571138 TCEI-A2 VITE M8X30 A2 DIN 912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132711385

Artikelnummer

FIS00571138

Herstellernummer

00571138

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132711385 Codice fischer: 571138