Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557731 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2 K

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557731 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 38 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962402759

Artikelnummer

FIS00557731

Herstellernummer

00557731

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

38 mm

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

65 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Holz:

nein

Durchsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00557731 - DUOSEAL 6X38 S PLUG SCREW A2 K