Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557111 ROSETTA U M16 A4 (17X30X3) - 00557111

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557111 ROSETTA U M16 A4 (17X30X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132571118

Artikelnummer

FIS00557111

Herstellernummer

00557111

Hersteller

FIS

Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 17;
      • Spessore - S - [mm]: 3;
      • ¿ esterno - d - [mm]: 30;

      Riferimenti:
      • EAN: 8001132571118
      • Codice fischer: 557111