FISCHER ITALIA - FIS00551349 FC 12 K (HS-DI) - 00551349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4048962287073
Artikelnummer
FIS00551349
Herstellernummer
00551349
Hersteller
FIS
Fresa diamantata FC Fresa HS-DI professionale diamantata per piastrelle e Gres Vantaggi: Tagliente diamantato. Foratura precisa senza scheggiatura delle piastrelle. Foratura a secco senza raffreddamento grazie alla speciale ceratura. La cera fusa tiene legata la polvere e non serve aspirazione. Per piastrelle dure. Attacco esagonale per una maggiore presa del mandrino. Iniziare a forare inclinati e poi raddrizzare. Applicazioni: Idonea per forature in: Gres Piastrelle Ceramica Vetro Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 62; Attacco per elettroutensili: ¿ 8,3; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 4048962287073 Codice fischer: 551349