Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00546378 FBS II 6X40/5 P - 00546378

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00546378 FBS II 6X40/5 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Kopfform - sonstige

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Min. Bohrlochtiefe - 50 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962329360

Artikelnummer

FIS00546378

Herstellernummer

00546378

Hersteller

FIS

Länge:

40 mm

Kopfform:

sonstige

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Stahl

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00546378 - FBS II 6X40 5 P