Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00545769 RIVETTO ALG 5,2X20 MM - 00545769

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00545769 RIVETTO ALG 5,2X20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Stiftes - Aluminium

  • Durchmesser - 5.2 mm

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8001132112526

Artikelnummer

FIS00545769

Herstellernummer

00545769

Hersteller

FIS

Werkstoff des Stiftes:

Aluminium

Durchmesser:

5.2 mm

Länge:

20 mm

"fischer ALG Rivetto in alluminio con guarnizione in EPDM Specifiche tecniche: Diametro foro - d0 - [mm]: 5,2 ÷ 5,6; Spessore fissabile - tfix - [mm]: 0,5 - 5; Riferimenti: EAN: 8001132091937 Codice fischer: 545769"