FISCHER ITALIA - FIS00538758 FLS 37/1.2 - 3M - 00538758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 31 mm
Höhe - 37 mm
Packung
8 ST
EAN
4048962266030
Artikelnummer
FIS00538758
Herstellernummer
00538758
Hersteller
FIS
Breite:
31 mm
Höhe:
37 mm
Profilo di montaggio FLS 31 Sistema per applicazioni medio-leggere Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 per il profilo FLS 37 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori permettendo un'installazione rapida e veloce. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profili verticali. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione. La larghezza differente delle asolature nel canale consentono l'utilizzo del fissaggio più idoneo in funzione della sottostruttura presente.Proprietà Materiale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µm Applicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 37; Lunghezza - l - [mm]: 3000; Spessore - S - [mm]: 1; Lunghezza filettatura acciaio: 0; Larghezza - B - [mm]: relevant; Larghezza - A - [mm]: 31; Riferimenti: EAN: 4048962266030 Codice fischer: 538758


