Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538738 ALK 17-200 AUSLEGERKONSOLE - 00538738

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538738 ALK 17-200 AUSLEGERKONSOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048962265835

Artikelnummer

FIS00538738

Herstellernummer

00538738

Hersteller

FIS

Länge:

200 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

31 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a sbalzo ALK 31 Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLS Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 della mensola ALK 37 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature sulla piastra di base posizionate a 90° tra di loro consentono un facile allineamento in fase di installazione.Proprietà Materiale Piastra di base: Acciaio E295 (materiale n° 1.0050) secondo DIN EN 10025-2 Materiale Profilo: Acciaio S215 G (materiale n° 10116 G) secondo DIN 1623 Rivestimento: Zincatura a freddo, min. 13 µm Applicazioni: La mensola ALK permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete. Specifiche tecniche: Profilo: 31/17; Riferimenti: EAN: 4048962265835 Codice fischer: 538738