FISCHER ITALIA - FIS00538658 FHS CLIX 10X30 - 00538658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 30 mm
Kopfbreite - 10 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048962265200
Artikelnummer
FIS00538658
Herstellernummer
00538658
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite con testa a martello, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00538658 - FHS CLIX 10X30


