Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538655 FHS CLIX 8X60 - 00538655

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538655 FHS CLIX 8X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 60 mm

  • Kopfbreite - 8 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962265170

Artikelnummer

FIS00538655

Herstellernummer

00538655

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

60 mm

Kopfbreite:

8 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite con testa a martello, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00538655 - FHS CLIX 8X60