Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538652 FSM CLIX M 10 - 00538652

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538652 FSM CLIX M 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962265149

Artikelnummer

FIS00538652

Herstellernummer

00538652

Hersteller

FIS

Dado ad aggancio rapido FSM 31 Clix MDado ad aggancio rapido per una veloce installazione nei profili FLSVantaggi: La geometria della molla del dado FSM Clix M si innesta perfettamente all'interno del profilo permettendo cosi un facile e sicuro aggiustamento in fase di installazione. La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90? consente la post-installazione in profilati gia montati risparmiandotempo e denaro. La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90? dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.>ProprietaMateriale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n? 1.0980) secondo DIN EN 10149-2Materiale piastra superiore: Acciaio S235JR+CR (materiale n? 1.0037) secondo DIN 1652Materiale gabbia di plastica:Polipropilene PP, articolo 11400, colore neroZincatura: Zincatura a freddo, min. 5 ?m secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni:FSM Clix M eidoneo per connettere collari per tubi con barre filettate ai profili FLS.Il dado puo essere inserito in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS, Filettatura - M - : M 10, Chiave di serraggio - SW - : 17, Report di prova al fuoco: relevant, Riferimenti:EAN: 4048962265149Codice fischer: 538652