Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538651 FSM CLIX M 8 - 00538651

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538651 FSM CLIX M 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962265132

Artikelnummer

FIS00538651

Herstellernummer

00538651

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Dado ad aggancio rapido FSM 31 Clix M Dado ad aggancio rapido per una veloce installazione nei profili FLS Vantaggi: La geometria della molla del dado FSM Clix M si innesta perfettamente all'interno del profilo permettendo così un facile e sicuro aggiustamento in fase di installazione. La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati risparmiando tempo e denaro. La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90° dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.Proprietà Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2 Materiale piastra superiore: Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652 Materiale gabbia di plastica:Polipropilene PP, articolo 11400, colore nero Zincatura: Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042 Applicazioni: FSM Clix M è idoneo per connettere collari per tubi con barre filettate ai profili FLS. Il dado può essere inserito in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - M - : M 8; Chiave di serraggio - SW - : 13; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti: EAN: 4048962265132 Codice fischer: 538651