Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538115 UWS HDG - 00538115

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538115 UWS HDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962261165

Artikelnummer

FIS00538115

Herstellernummer

00538115

Hersteller

FIS

Staffa angolare universale UWS hdgMensola di collegamento universale UW S in acciaio zincato a caldoVantaggi: La mensola di collegamento universale per la connessione a 90? dei profilati fornisce alla struttura di supporto un?elevata stabilita e sicurezza.>ProprietaMateriale: Acciaio S235 JR (materiale n? 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a caldo, min 40 ?m secondo DIN EN ISO 1461Applicazioni: Mensola angolare universale per il rinforzo di strutture di telai.Le asole su entrambe i lati consentono di orientare su diversi piani la rotaia del profilo. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui e presente un alto tasso di umidita o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 41/41, Altezza H - H - [mm]: 135, Report di prova al fuoco: relevant, Riferimenti:EAN: 4048962261165Codice fischer: 538115