Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536888 FBS II 10X120 65/55/35 SK - 00536888

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536888 FBS II 10X120 65/55/35 SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 130 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962251715

Artikelnummer

FIS00536888

Herstellernummer

00536888

Hersteller

FIS

Länge:

120 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

130 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Schlüsselweite:

15 mm

Größe (TX):

50

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00536888 - FBS II 10X120 65 55 35 SK