FISCHER ITALIA - FIS00533742 PSF 124 - 00533742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4048962225075
Artikelnummer
FIS00533742
Herstellernummer
00533742
Hersteller
FIS
Mensole a sella ad innesto rapido PSF Mensola a sella PSF Vantaggi: La sella si adatta perfettamente alla geometria del profilo consentendone un'installazione semplice e veloce. La piastra allargata a più fori consente una maggiore stabilità del sistema sia sul piano che fuori piano.Proprietà Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Elementi per la costruzione permanente di connessioni tra binari e strutture portanti di edifici per il sistema pre-assemblato. Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 62D; Foro asolato - L x s - [mm]: 12; Dati di prestazione: 5x20; Lunghezza filettatura metrica: 7; Rotoli per imballo: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 7.0; Riferimenti: EAN: 4048962225075 Codice fischer: 533742


