Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00533734 PUWS 4X4 - 00533734

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00533734 PUWS 4X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4048962224993

Artikelnummer

FIS00533734

Herstellernummer

00533734

Hersteller

FIS

Staffe rinforzate ad innesto rapido PUWS Mensole di collegamento bidirezionale PUWS Vantaggi: La mensola di collegamento universale per la connessione di profilati FUS fornisce alla struttura di supporto un'elevata stabilità e sicurezza (si consiglia di utilizzarla in coppia).Proprietà Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Mensole angolari universali per il rinforzo di strutture a telaio per il sistema pre-assemblato. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 7; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti: EAN: 4048962224993 Codice fischer: 533734