FISCHER ITALIA - FIS00533733 PUWS 2X2 - 00533733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4048962224986
Artikelnummer
FIS00533733
Herstellernummer
00533733
Hersteller
FIS
Staffe rinforzate ad innesto rapido PUWS Mensole di collegamento bidirezionale PUWS Vantaggi: La mensola di collegamento universale per la connessione di profilati FUS fornisce alla struttura di supporto un'elevata stabilità e sicurezza (si consiglia di utilizzarla in coppia).Proprietà Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Mensole angolari universali per il rinforzo di strutture a telaio per il sistema pre-assemblato. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti: EAN: 4048962224986 Codice fischer: 533733


