Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00530527 PMN 6 K (D-S) - 00530527

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00530527 PMN 6 K (D-S)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962203622

Artikelnummer

FIS00530527

Herstellernummer

00530527

Hersteller

FIS

Punta per muratura PMN Punta D-S cilindrica in acciaio per muratura con punta al carburo Vantaggi: Punta in acciao forgiato. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130°. Geometria adatta alla rimozione veloce della polvere. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo la DIN 8039. Applicazioni: Idonea per forature in: Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 100; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 54; Attacco per elettroutensili: ¿ 4,8; Diametro foro: 6; Riferimenti: EAN: 4048962203622 Codice fischer: 530527