Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00522671 PXC AL

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00522671 PXC AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132070604

Artikelnummer

FIS00522671

Herstellernummer

00522671

Hersteller

FIS

Staffe di collegamento PXC Le staffe a bloccaggio laterale per il collegamento a 90° tra profili Solar Vantaggi: Veloce: installazione rapida del profilo Solar attraverso il serraggio di una sola vite. Completa: la staffa di collegamento preassemblata PXC non necessita di elementi aggiuntivi (per esempio: viti, rondelle, bulloni). Fissaggio sicuro: l'ampia superficie di contatto della staffa di collegamento XC incrementa la capacità portante del collegamento.Versioni staffa di collegamento in lega di alluminio AW6063 T6 secondo EN 755-2:2013 vite con testa cilindrica con inserto esagonale incassato in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2009 dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 e nylon PA 6 grigio Applicazioni: Idonee per: Sistema Strutture specialiPer il collegamento di: Profilo Solar-fish Profilo Solar-mid Funzionamento: Collegamento a incrocio: Inserire il dado FCN AL M 8 nella cava superiore del profilo Solar inferiore e ruotarla di 90°. Accostare il profilo superiore Solar al gancio della staffa di collegamento PXC. Serrare la connessione applicando la coppia di serraggio corretta (10 Nm) alla vite con testa cilindrica con inserto esagonale incassato TCEI. Specifiche tecniche: Adatto per: Solar-fish e Solar-mid; Peso: 0; Filettatura: 65; Larghezza gancio: M 8; ¿ interno - D - [mm]: 10; Certificazione sismica: 20; Riferimenti: EAN: 8001132031681 Codice fischer: 522671