FISCHER ITALIA - FIS00520995 CPS-V 1 - 00520995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8001132030363
Artikelnummer
FIS00520995
Herstellernummer
00520995
Hersteller
FIS
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VCollare per tubi CPS-V completo di vite e tasselloMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2 sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.>ProprietaMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 21/2 fino a 4Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 ?mTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) puo essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 Collari, Profondita min foro - td - [mm]: 70, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Tassello: UV 10, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50, Dimensione fascia - b x s - [mm]: 20 x 2,5, Vite doppia: M 8 x 90, Riferimenti:EAN: 8001132030363Codice fischer: 520995


