Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00520471 RONDELLA LARGA PER FBS 10 - 00520471

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00520471 RONDELLA LARGA PER FBS 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 13.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 44 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962168952

Artikelnummer

FIS00520471

Herstellernummer

00520471

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

13.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

44 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

4 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rondella, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00520471 - RONDELLA LARGA PER FBS 10