Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00518132 ALK 32/20 - 280 - 00518132

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00518132 ALK 32/20 - 280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132026694

Artikelnummer

FIS00518132

Herstellernummer

00518132

Hersteller

FIS

Mensole ALK / ALKS 32/20 La mensola a sbalzo in profilo di montaggio a C Vantaggi: Le diverse lunghezze consentono un ideale adattamento a tutte le applicazioni. Le asolature della piastra di base di ALK, ruotate di 90° una rispetto all'altra, permettono un facile allineamento della mensola. I fori asolati presenti sui profili garantiscono la massima flessibilità sia per l'installazione che per il fissaggio al materiale di supporto.Proprietà Materiale piatto di base:Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Materiale profilo:Acciaio DX51 Z 200 secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µm Applicazioni: Le mensole ALK e ALKS permettono una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete. Specifiche tecniche: Profilo: 32/20; Riferimenti: EAN: 8001132026694 Codice fischer: 518132