Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517057 HG 30 M8 - 00517057

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517057 HG 30 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132025215

Artikelnummer

FIS00517057

Herstellernummer

00517057

Hersteller

FIS

Dado a rombo HG 30 Dado a rombo HG 30 Vantaggi: L'installazione con rotazione di 90° consente la post-installazione in impianti già montati.Proprietà Materiale: Acciaio (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025 Zincatura: Elettrolitica, 8µm Applicazioni: Il semplice dado a martello per l'installazione in binari MS 30/15 e 32/20. Il dado HG è idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio.Il dado a rombo si può inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofil. Specifiche tecniche: Per profilo: MS 30/15, MS 32/20; Filettatura - M - : M 8; Spessore - S - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 8001132025215 Codice fischer: 517057