Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517056 HG 30 M6 - 00517056

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517056 HG 30 M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132025208

Artikelnummer

FIS00517056

Herstellernummer

00517056

Hersteller

FIS

Dado a rombo HG 30Dado a rombo HG 30Vantaggi: L'installazione con rotazione di 90? consente la post-installazione in impianti gia montati.>ProprietaMateriale: Acciaio (materiale n? 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Elettrolitica, 8 ?mApplicazioni: Il semplice dado a martello per l'installazione in binari MS 30/15 e 32/20. Il dado HG e idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio.Il dado a rombo si puo inserire in qualsiasi punto della rotaia anche perapplicazioni in retrofil.Specifiche tecniche: Per profilo: MS 30/15, MS 32/20, Filettatura - M - : M 6, Spessore - S - [mm]: 6, Riferimenti:EAN: 8001132025208Codice fischer: 517056