Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507827 FRX 2 1/2 A2 - 00507827

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507827 FRX 2 1/2 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132078273

Artikelnummer

FIS00507827

Herstellernummer

00507827

Hersteller

FIS

Collare per tubazioni FRX A2 Il collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizione Vantaggi: Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale FRX A2: Acciaio inossidabile AISI 304 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304 Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M10; Dimensione nominale: 2 1/2""; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 30x2; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 8001132078273 Codice fischer: 507827