Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00505614 SKS M8X20 A2 - 00505614

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00505614 SKS M8X20 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132013427

Artikelnummer

FIS00505614

Herstellernummer

00505614

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Mutter:

nein

Vite testa esagonale SKS Vite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 20;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;

Riferimenti:
  • EAN: 8001132013427
  • Codice fischer: 505614

FISCHER ITALIA

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie