FISCHER ITALIA - FIS00505552 SKS 10X85 - 00505552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 85 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4048962070477
Artikelnummer
FIS00505552
Herstellernummer
00505552
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
85 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


