FISCHER ITALIA - FIS00505545 U 10 X 40 A4 - 00505545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 10.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
100 ST
EAN
4048962070408
Artikelnummer
FIS00505545
Herstellernummer
00505545
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Stärke:
3 mm
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 10;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
- Lunghezza filettatura acciaio: 3;
- Diametro tubo esterno: 40;
- EAN: 4048962070408
- Codice fischer: 505545
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


