FISCHER ITALIA - FIS00505544 U 10 X 30 A4 - 00505544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 10.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
100 ST
EAN
4048962070392
Artikelnummer
FIS00505544
Herstellernummer
00505544
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 10;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
- Lunghezza filettatura acciaio: 2;
- Diametro tubo esterno: 28;
- EAN: 4048962070392
- Codice fischer: 505544
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


